2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイ背面に設置しやすい高さ約19mmのスリムデザイン。本体リモコンで電源のON/OFFが可能。4K動画の表示が可能。静かで埃にも強いファンレス&SSD搭載
仕様【プリインストール】e-Signage Sプレーヤー、サイネージ/電子黒板設定ツール、SHARP インフォメーションディスプレイダウンローダー その他【シリアル】RS-232C×1 付属品取扱説明書、RS-232Cケーブル×1、電源制御(モジュラー)ケーブル×1、ACアダプター×1、AC電源ケーブル×1、ディスプレイ背面取り付け金具一式、ACアダプタートレイ、HDMIケーブル×1 形状外付けボックスタイプ 使用温度(℃)0~40 表示【動画】2160pまで再生可能 本体質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×177×21.8 最大消費電力(W)65 インターフェースUSB 3.0準拠×4 メモリー4GB 最大解像度3840×2160 (縦回転可能) 使用CPUインテル(R)Celeron(R)3965U(2コア、2.2GHz) 制御電源モジュラージャック×1 電源供給ACアダプター、AC電源ケーブル(付属品)から供給 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/ Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC RoHS指令(10物質対応)対応 音声HDMI端子から出力 使用湿度(%RH)20~80 映像出力HDMI×2 ストレージSSD 64GB LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ディスプレイ背面にすっきり設置。本体リモコンで電源のON/OFFが可能。4K動画とテロップの同時表示が可能。オフィス用途にも利用可能。静かで埃にも強いファンレス&SSD搭載
仕様【プリインストール】e-Signage Sプレーヤー、SHARP ペンソフト、サイネージ/電子黒板設定ツール、SHARP インフォメーションディスプレイダウンローダー その他【シリアル】RS-232C×1 付属品取扱説明書、RS-232Cケーブル×1、電源制御(モジュラー)ケーブル×1、ACアダプター×1、AC電源ケーブル×1、ディスプレイ背面取り付け金具一式、ACアダプタートレイ、HDMIケーブル×1、無線LANアンテナ×2 形状外付けボックスタイプ 使用温度範囲(℃)0~40 表示【動画】2160pまで再生可能 本体質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×177×21.8 最大消費電力(W)65 インターフェースUSB 3.0準拠×4 メモリー8GB 最大解像度3840×2160 (縦回転可能) 使用CPUインテル(R)Core(TM)i7-7600U(2コア、2.8GHz) 制御電源モジュラージャック×1 電源供給ACアダプター、AC電源ケーブル(付属品)から供給 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC / Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC RoHS指令(10物質対応)対応 音声HDMI端子から出力 映像出力HDMI×2 ストレージSSD 128GB 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります