5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニーズ、ユーザーそして使用している機器の変化に応じて、デュアルモニター構成をシングルモニター構成に変換するキットです。TRACEモニターマウントをさらに幅広く活用できます。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、変換キット セット内容チルトピボット、取り付け金具 マットブラック 本体質量(kg)約0.9 荷重範囲(kg)5.5~11.6 保証期間15年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ38インチ 可動範囲(°)チルト:後方75/前方5
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

ニーズ、ユーザーそして使用している機器の変化に応じて、シングルモニター構成をデュアルモニター構成に変換するキットです。TRACEモニターマウントをさらに幅広く活用できます。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、変換キット セット内容ボウ、ハンドル、スライディングピボット2個、取り付け金具 質量(kg)2.8 サイズLCD:≦27" ‡ 規格VESA規格:MIS-D 本体質量(kg)約2.8 荷重範囲(kg)1.1~7.9 保証期間15年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 傾斜角度(°)チルト:35、パン:240、回転:360 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ27インチ 可動範囲(°)チルト:後方30/前方5
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

HXモニターアームの既存のピボットと取り換えて、Samsung G9のような湾曲深度が高いモニターを設置できるアクセサリーです。Samsung 49インチ Odesseyシリーズをサポートします。スタンドなしの重量12.7から19.1kg、深度15から30cmのモニターに向いています。これ以外のスペックのモニターには推奨しません。振動を最小限にするため、取り付けるデスクの厚みは2.5cm以上を推奨します。
用途HXモニターアーム用アクセサリ セット内容チルトピボット、取り付け金具 ホワイト 本体質量(kg)0.9 荷重範囲(kg)12.7~19.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 対応インチサイズ49インチ RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)チルト:後方15前方5
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

TRACEモニターマウント用スリムクランプキットです。薄型で机天板背面への出っ張りがなく、目立たないすっきりとしたデザインです。デスクの上から設置できるので、簡単スムーズです。12mmから32mmまでの厚さのデスクに取り付けできます。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売です。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、スリム型クランプキット セット内容クランププレート、調整ボルト、取り付け金具 質量(kg)0.3 ホワイト 本体質量(kg)約0.3 保証期間15年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

TRACEモニターマウント用グロメットマウントキットです。作業面にある穴からマウントを取り付けることでスペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さの作業面に取り付け可能です。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売となります。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、グロメット取り付け セット内容クランププレート付きキャリッジボルト、ノブ、取付インターフェース、取付テンプレート、取り付け金具 質量(kg)0.3 本体質量(kg)約0.3 保証期間15年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります