7ページ目: ディスプレイ/モニター付属品
90インチクラスの超大型ディスプレイ対応
リモコン操作でディスプレイをスムーズに昇降可能。
仕様実用新案取得品
質量(kg)55
取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W200・300・400・500・600 H~500
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~80
機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
キャスター径(Φmm)エラストマー:100
ディスプレイ~90インチ
昇降方式電動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
60インチクラスの大型ディスプレイ対応
フットペダル式昇降システムで
ディスプレイ設置後も楽々高さ調整が可能。
仕様実用新案取得品
質量(kg)45
取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~25
機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
キャスター径(Φmm)エラストマー:100
ディスプレイ~60インチ
昇降方式ガス圧
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
各メーカーのスピーカーに幅広く対応。
スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可。
ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。
仕様実用新案取得品
付属品機器取付用ボルトセット
積載荷重(kg)~15
機能左右首振り調整可能
色(本体)メタリックダークグレー
傾斜角度(°)0~90フリー調整
RoHS指令(10物質対応)対応
各メーカーのスピーカーに幅広く対応。
スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可能。
ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。
仕様実用新案取得品
付属品機器取付用ボルトセット
質量(kg)2.9
積載荷重(kg)~15
機能左右首振り調整可能
色(本体)メタリックダークグレー
傾斜角度(°)0~90フリー調整
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
医療現場に最適なデザインハンガー
スタイリッシュなインテリアにも溶け込むホワイトカラー
質量(kg)3
取付方式【ディスプレイ】VESA 75×75/100×100/100×200/200×100
積載荷重(kg)~15
機能抗菌、100mmストローク フリースライド、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、左右首振り調整可能
色(本体)ホワイト
傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~90フリー調整
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
ディスプレイサイズ(目安)~40インチ
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
スタンド用オプション
地震対策としてスタンドと床を
アンカー固定できます。
仕様Φ100エラストマーキャスター専用
質量(kg)2
キャスター数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ボックス付きの棚板。
A4サイズ書類やリモコンの収納にピッタリ。
質量(kg)1.4
取付方式【ディスプレイ】VESA 600×400
色(本体)メタリックダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド
質量(kg)35.7
取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり)
機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
キャスター径(Φmm)エラストマー:60
角度調整範囲0~±4
ディスプレイ~55インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
32~55インチディスプレイに最適
シンプルでコンパクトな2-WAYスタンド
質量(kg)35.6
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~28
機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
棚板耐荷重(kg)~15
ディスプレイ~55インチ ※対応インチは55インチまでを上限とします。
取付金具【ディスプレイ(mm)】VESA100×100、100×200、200×100、200×200、【VESA(W/Hmm)】100・200・300・400H~440
傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~5フリー調整
関連資料(1.55MB)
棚板有効寸法(mm)W450×D400
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
55インチクラスの大型ディスプレイ対応
FZS-55専用オプション
仕様実用新案取得品
質量(kg)9.2
取付方式【ディスプレイ(W/H mm)】VESA 200/300/400
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30
ディスプレイ~55インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
シンプルでスタイリッシュなデザインのイーゼル風スタンドです。
左右180°回転可能な構造で、視聴位置に応じて簡単に角度を調整できます。
スッキリスマートな配線を助けるケーブルフックを付属しています。
床を傷つけないラバーパッドがスタンドをしっかりと支えます。
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなデザインのイーゼル風スタンドです。
スッキリスマートな配線を助けるケーブルフックを付属しています。
床を傷つけないラバーパッドがスタンドをしっかりと支えます。
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
ディスプレイやテレビを壁掛け風に設置できる壁寄せスタンドです。
7段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。
ディスプレイやテレビを工事不要で壁掛け風に設置できます。
製品背面にケーブルフックを搭載しているので、ケーブルをスマートに配線できます。
省スペースでシンプルなスチールベースがスタンドをしっかりと支えます。
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ミニマルデザインでスタイリッシュなディスプレイ・テレビスタンドです。
左右に角度調整可能な構造で、視聴位置に応じて簡単に角度を調整できます。
本体内部にケーブルを通せる構造で、スマートな配線が可能です。
設置面の高さを微調整できるスクリューパッドでスタンドをしっかりと支えます。
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
ミニPCや小型デスクトップパソコンをフリースタイルスタンド液晶ディスプレイの背面に取り付けるための金具です。ディスプレイ背面に取り付けられるので、すっきり収まり省スペースのサイネージ利用に最適です。21.5型、23.8型、27型アイ・オー・データフリースタイルスタンドモデルディスプレイで取付可能です。
用途省スペースサイネージ利用に最適
色ブラック
適合対応ミニPC(アイ・オー・データ社製品):MPC-64WE1、MPC-32WE1、MPC-32WE1/A、MPC-LVQ2、MPC-LVZ2、MPC-LVZ3Pアイ・オー・データ機器以外の製品:VESAマウントインターフェイス100×100に対応していること、M4サイズのネジで取付可能なこと、合計2.5kg以下の質量であること
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)金具:約120×142×42
質量(g)約230
耐荷重(kg)2.5
ディスプレイサイズ(目安)LCD-DF221EDB-F、LCD-DF221EDW-F、LCD-DF241EDB-F、LCD-DF241EDW-F、LCD-DF271EDB-F、LCD-DF271EDW-F
VESA対応〇(100×100)
付属品取扱説明書
保証期間初期不良交換のみ
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
長尾製作所製オープンフレーム専用モニター取付金具
オープンフレームとモニターを一体化させます。
ぐらつき防止スタンド搭載
VESA規格75mm / 100mmに対応
設置高さは調整が可能
材質鉄
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×350
質量(g)約830
付属品組立ネジ一式、VESA固定用ネジ、ゴム足、取扱説明書
型番N-FRAME-ATX / SS-NFRAME-ATX / PM-N-FRAME-ATX-WHITE / PM-N-FRAME-ATX-WHITE-KAIN-FRAME-MATX / SS-NFRAME-MATX / PM-N-FRAME-MATX-WHITEN-FRAME-ITX-APS / SS-NFRAME-ITX-APS / PM-N-FRAME-ITX-APS-LGREEN / PM-N-FRAME-ITX-APS-RED / PM-N-FRAME-ITX-APS-WHITEN-FRAME-EATX / SS-NFRAME-EATX / PM-N-FRAME-EATX-WHITE(ATX電源取付モデルに対応しております)
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
サイネージ利用時のUSBメモリーを盗難から守る。ブラビア本体に貼り付けて、カバーをネジで固定するだけ。シンプルサイネージパック同梱のUSBユニットや、市販のUSBメモリーへのアクセスを抑止します。
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
SDI信号を光に変換し長距離伝送。
小型で軽量のため省スペースに貢献。
シングルモードファイバー(LC)で接続。
最大解像度4K×2K 60p
伝送距離最大5km
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×27
動作温度(℃)0~50
保存温度(℃)-20~70
仕様【対応パソロジカル信号】1.5G、3G、6G~12G-SDI までフルサポート、【ビデオ帯域】0.27~11.88Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥379,800
税込¥417,780
22日以内出荷
TRACEモニターマウント用グロメットマウントキットです。作業面にある穴からマウントを取り付けることでスペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さの作業面に取り付け可能です。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売となります。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、グロメット取り付け
セット内容クランププレート付きキャリッジボルト、ノブ、取付インターフェース、取付テンプレート、取り付け金具
質量(kg)0.3
本体質量(kg)約0.3
保証期間15年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
TRACEモニターマウント用スリムクランプキットです。薄型で机天板背面への出っ張りがなく、目立たないすっきりとしたデザインです。デスクの上から設置できるので、簡単スムーズです。12mmから32mmまでの厚さのデスクに取り付けできます。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売です。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、スリム型クランプキット
セット内容クランププレート、調整ボルト、取り付け金具
質量(kg)0.3
色ホワイト
本体質量(kg)約0.3
保証期間15年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ニーズ、ユーザーそして使用している機器の変化に応じて、シングルモニター構成をデュアルモニター構成に変換するキットです。TRACEモニターマウントをさらに幅広く活用できます。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、変換キット
セット内容ボウ、ハンドル、スライディングピボット2個、取り付け金具
質量(kg)2.8
サイズLCD:≦27" ‡
規格VESA規格:MIS-D
本体質量(kg)約2.8
荷重範囲(kg)1.1~7.9
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
傾斜角度(°)チルト:35、パン:240、回転:360
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ27インチ
可動範囲(°)チルト:後方30/前方5
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
ニーズ、ユーザーそして使用している機器の変化に応じて、デュアルモニター構成をシングルモニター構成に変換するキットです。TRACEモニターマウントをさらに幅広く活用できます。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、変換キット
セット内容チルトピボット、取り付け金具
色マットブラック
本体質量(kg)約0.9
荷重範囲(kg)5.5~11.6
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ38インチ
可動範囲(°)チルト:後方75/前方5
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
パンタグラフ構造のアームがユニークなデュアルモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。広い可動範囲としなやかな動き。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~50mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ボウ、ハンドル、ピボット2個、ベース、デスククランプ、取り付け金具
色マットブラック
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約8.9
荷重範囲(kg)3.7~9.9
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ27インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
パンタグラフ構造のアームがユニークなデュアルモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。広い可動範囲としなやかな動き。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~50mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ボウ、ハンドル、ピボット2個、ベース、デスククランプ、取り付け金具
色ホワイト
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約8.9
荷重範囲(kg)3.7~9.8
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ27インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
搭載可能可能ディスプレイ:60V型程度(40kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
搭載可能可能ディスプレイ:50V型程度(20kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
耐荷重50kg タテヨコ設置可能 位置調整機能付き RoHS指令準拠。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
デジタルサイネージ向けメディアプレーヤーMP-03をオプションボード型とした商品です。4Kの高解像動画再生にも対応し、より訴求力の高い魅力的な情報発信が可能です。
色黒
商品タイプオプション
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
携帯型デジタルメディアプレーヤー汎用取付けキット|アジャスタブル収納クレードル|最大5kgの端末に対応。テレビ裏を収納スペースとして活用できるStarTech.com製マウントキット。携帯型メディアプレーヤー、ビデオエクステンダー、チューナーなどをテレビの背面や壁面に固定します。<柔軟な固定オプション> 34cm x 22cmのブラケットには、いろいろな取付けオプションを選べるように、グリッド状の取付け穴パターンが並んでいます。壁面、テレビの背面にあるVESA規格ネジ穴、またはVESA対応ブラケットなどへの固定が可能です。<様々な機器を収納> メディアストリーミング端末、Apple TV、ビデオエクステンダー、モデム、チューナーなどの収納に最適なメディアラックです。リピートタイプの付属ケーブルタイで直接ラックに固定、または、重い機器の場合(最大5kgまで)は、オプションとして使えるクレードル(奥行調整幅4.5cmから7.6cm)が付属しています。付属品として、機器の固定や取り外しのために繰り返し使用できるリピートタイプの結束バンドとゴムバンドがついています。また、機器を保護する緩衝用フォームもついています。<アクセスしやすい設計> 本製品は、収納するメディア機器にアクセスしやすいオープンフレーム設計になっています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
SVポールカート用チルトピボット。このチルトピボットで、StyleViewポールカートに小型モニターやタブレットを取り付けられます。ピボットはアプリケーションによって、お好きな位置に取り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
単一ベースに32インチまでのモニタ2台を設置し省スペースを実現(ディスプレイ1台あたり8kgの耐荷重)。ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅77.7cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)。支柱周りで42.4cmの高さ調節に対応するフリースタンド型モニタアーム。縦横の画面回転、+90/-40度のチルト、+/-90度のスイベルに対応。最大アーム延長42.2cm
用途ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用。ディスプレイ2台を離して設置、または背面合わせに設置してマルチユーザー環境で使用。医療センター、商用施設など、混雑する環境に最適
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
デュアル24インチモニターマウント:VESA規格75x75/100x100mmに対応した置き型デュアルモニタースタンドは、1画面あたり最大24インチ(8kg)のディスプレイ2台に対応し、スタイリッシュなシルバー仕上げ。高さ調節可能なクロスバーデザイン:2台のディスプレイを64cmの水平クロスバーに沿って固定し、40cmの支柱に沿って左右と高さ調節可能。優れた可動域:人間工学に基づいたボールジョイントデザインにより、理想的な視野角でモニターを配置。+/-15度の上下振り、360度のスクリーン回転(横向き/縦向き)に対応。微調整可能なマイクロアジャスターで2画面がきっちり揃う。優れた安定性・滑り防止: アルミニウム製置き型モニターマウントは、ロープロファイルベース(278mm × 450mm)を採用することで安定性と柔軟な設置を実現。整理された作業スペース:ダブルモニター用ユニバーサルVESAマウント(コンピュータ/PC用)は、シルバーのアームと支柱にケーブル管理用クリップが付いておりケーブルをすっきり整理
用途作業エリアにモニタ2台を追加し、作業効率をアップ。単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。オフィスやパーティションの壁面に映えるシルバー仕上げの薄型ベース
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
優れた安定性と滑り防止:アルミニウム製の置き型モニターマウントは、U字型のベース(300mm×520mm)を備え、安定性と柔軟な設置を実現。調整可能なセットアップ:ユニバーサルダブルモニタースタンドには、ケーブル管理用フックと高さ調整可能なクリップが支柱に付いておりケーブルの整理が可能。また、付属の調整ツールを収納することも可能。少ないスペースで生産性を向上: シルバーの垂直スタック式デュアルモニタースタンドは、デスクトップスペースを最適化。優れた可動域: 人間工学に基づいたモニタースタンド。上下+/-15°/左右360°の回転(縦/横)、理想的なビューアングルを実現するボールジョイントデザイン、71cmのポールに沿って31cmの高さを個別に調整可能。上下2画面27インチ型モニタースタンド:VESA規格75x75/100x100mmに対応したデスクトップ用マルチモニタースタンド。1画面あたり最大27インチ、または、最大34インチ(8kg)のウルトラワイドモニターを上下2台重ねて設置が可能
用途ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミング作業に最適。2つの画面を使用し快適に作業。オフィス環境で作業効率をアップ
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ION-MNT-OTDR Instant On Outdoor Bracket
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
モニターの上やパーテーションなどに取付けて、時計や携帯電話や小物を置けるラックです。
レバーの開き角度を調節するだけで、簡単にモニターなどに取付けられます。
モニターの大きさは天面の奥行が70mm未満で取付面の奥行は約6~90mm、横幅は260mm以上です。
24段階の調節ができます。耐荷重は約1kgです。
色黒
耐荷重(kg)約1
材質ABS樹脂
質量(g)約245
間口(mm)400
寸法(cm)約40×18×2.6
取付可能寸法(mm)モニターの厚さ:6~90、モニターの幅:260以上
アズワン品番64-4013-13
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
テーブルトップスタンド
質量(kg)1.9(1組)
対応機種LCD-V554Q/P554/P484/P404/V554/V484/V404/V554-T/V484-T/V404-T/C551/C501/C431
設置方法横置き専用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
SDI信号を光に変換し長距離伝送。4K 3840*2160
用途小型で軽量のため省スペースに貢献。
方式IP:SMPTEST-297-2015、ST2081andST-2082出力
対応パソロジカル信号:1.5G、3G、6G~12G-SDIまでフルサポート
最大解像度4K×2K 60p
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1組)
¥379,800
税込¥417,780
24日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。