ディスプレイ/モニター付属品 :「モニターアーム ロング」の検索結果
●【商品重量】約3.9kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【画面回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【Model名】T-1B 。●【色】 黒
用途●シングルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です.
質量(kg)(商品)3.9
色黒
耐荷重(kg)8
関連資料(1.48MB)
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
●【商品重量】約2.31kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-1 。●【色】 黒
用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。
【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。
【モニター回転機能】360°調整可能
【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です
【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。
質量(kg)2.31
色黒
耐荷重(kg)8
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
●【商品重量】約2.97kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-2 。●【色】 黒
用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です。●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。
質量(kg)2.97
色黒
耐荷重(kg)8
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具
色マットブラック
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)2.9~9.8
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ38インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
パンタグラフ構造のアームがユニークなデュアルモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。広い可動範囲としなやかな動き。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~50mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ボウ、ハンドル、ピボット2個、ベース、デスククランプ、取り付け金具
色マットブラック
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約8.9
荷重範囲(kg)3.7~9.9
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ27インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具
色ホワイト
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)2.9~9.8
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ38インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
パンタグラフ構造のアームがユニークなデュアルモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。広い可動範囲としなやかな動き。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~50mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ボウ、ハンドル、ピボット2個、ベース、デスククランプ、取り付け金具
色ホワイト
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約8.9
荷重範囲(kg)3.7~9.8
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ27インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。