10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HX モニターアーム ウォールマウントへの変換キット(ホワイト)。HXデスクマウントモニターアームをウォールマウントに変換するキットです。壁取り付けが好ましいレイアウトに変わっても、デスク取り付け部分のパーツを壁取り付けのパーツに変換することで、新しいモニターアームソリューションに投資することなく継続してお持ちのHXアームが使えます。注:このキットは、HXウォールモニターアームのベース部分の交換品としても使用できます。
ホワイト
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

HXモニターアーム デスクマウントへの変換キット(ホワイト)。HXウォールマウントモニターアームをデスクマウントに変換するキットです。ワークスペースが壁付けできないレイアウトに変わっても、壁付け部分のパーツをデスク取り付けのパーツに変換することで、新しいモニターアームソリューションに投資することなく継続してお持ちのHXアームが使えます。注:のキットは、HXデスクモニターアームのベース部分の交換品としても使用できます。
ホワイト
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

HX モニターアーム ウォールマウントへの変換キット(アルミニウム)。HXデスクマウントモニターアームをウォールマウントに変換するキットです。壁取り付けが好ましいレイアウトに変わっても、デスク取り付け部分のパーツを壁取り付けのパーツに変換することで、新しいモニターアームソリューションに投資することなく継続してお持ちのHXアームが使えます。注:このキットは、HXウォールモニターアームのベース部分の交換品としても使用できます。
材質アルミニウム
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

HXモニターアーム デスクマウントへの変換キット(アルミニウム)。HXウォールマウントモニターアームをデスクマウントに変換するキットです。ワークスペースが壁付けできないレイアウトに変わっても、壁付け部分のパーツをデスク取り付けのパーツに変換することで、新しいモニターアームソリューションに投資することなく継続してお持ちのHXアームが使えます。注:このキットは、HXデスクモニターアームのベース部分の交換品としても使用できます。
材質アルミニウム
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)5.08 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ最大:50インチまで 可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10° 総耐荷重(kg)35
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

まさにフレキシブル。多彩な設置ポジションが可能。 アーム折りたたんで壁に寄せる事もできます。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)2.1 シルバー 取付方式75×75/100×100/200×100 積載荷重(kg)~12 傾斜角度(°)0~±25 対応インチサイズ~27インチ 関連資料寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

モニター取付位置を動かすことができる位置調整ブラケット 壁掛けテレビ等の位置を動かしにくい場合に最適 モニターアームに併用で位置を最適化 VESA規格穴が異なる場合に最適な位置に調整 75mm×75mm/100mm×100mm/100mm×200mm/200mm×100mmのVESA規格に対応 質実剛健の造りで抜群の剛性を実現 耐荷重は取付側次第
付属品モニター固定用M4ネジ 8本、組立ネジ、取扱説明書 材質 寸法(mm)幅220×奥行20×厚み15 ※片側/最大時 質量(g)約270 表面処理黒色塗装
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

中型モニターの取付位置(VESA規格穴)を上下左右に動かすことができる位置調整ブラケットです。上下左右に最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。質実剛健の2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。モニター側のVESA規格穴に取り付けることでモニター取付位置(VESA規格穴)を上下・左右:最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。対応VESA規格は200mm×200mmに対応。ネジ規格はM6になります。※VESA規格100mm×200mm/200mm×100mmは上下また左右のどちらかに対応します。縦方向が100mmの場合は上下位置の調整が可能 / 横方向が100mmの場合は左右位置の調整が可能。壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。質実剛健の造りで末永くご使用頂けるよう、抜群の剛性を実現しました。 。耐荷重は取付側のスタンド・壁掛け金具の耐荷重に依存しますので取付側の耐荷重をご確認下さい。※モニター位置を変更することでスタンド側や取付面に通常より負荷が掛かる場合が御座いますので設置状態をご確認頂き、自己責任にて取付を行って下さい。
付属品モニター固定用M6ネジ×8本、組立ネジ、取扱説明書 材質鉄(板厚:2.0mm) 質量(g)総質量:約760 耐荷重取付側に依存します。取付側の耐荷重をご確認下さい。 サイズ(mm)幅285×奥行25×厚さ18 ※1本あたり 処理(本体)黒色塗装
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

Gechic(ゲシック)GeChic T1S5 デスクトップスタンド
エコ商品
T1S5 回転スタンド。【対応機種】T1 & M1シリーズモニター。 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。
その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。 付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本 材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーン グレーブルー 質量(g)884 寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D) 対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。 機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
16日以内出荷

タイプ壁掛け・ブラケット型 特性360度回転、VESA規格対応 付属品モニターアーム取付け用ネジ(M4×9) 材質ABS 対応機種7~11インチのiPad、タブレット アズワン品番64-0870-86 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
5,798 税込6,378
欠品中

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります