スタンドライト :「差し」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(4)
クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト 電球の種類LED 消費電力(W)LED12.4 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格光束(Lm)870 エネルギー消費効率(Lm/W)70.1 色温度昼光色(5700K) 調光方式5段階 平均演色評価数(Ra)97 明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形 光源寿命40000時間 材質ABS,PC,鉄 取付ACアダプター アームシングルアーム 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト 材質ABS,PC,鉄 質量(kg)1.1 取付ACアダプター 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)LED12.4 平均演色評価数(Ra)97 色温度昼光色(5700K) エネルギー消費効率(Lm/W)70.1 光源寿命40000時間 アームシングルアーム 明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形 調光方式5段階 定格光束(Lm)870 電球の種類LED 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

竹を使った環境にやさしいテーブルランプ。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用した、ナチュラルテイストのテーブルランプ。USBポート(TypeA)1口/5V 1.0A・ワイヤレスチャージャー付き。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、光の色はタッチスイッチに触れるごとに昼光色→白色→電球色→消灯と変わります。角度調整可能。フレキシブルアームの角度を調整できます。
材質竹、プラスチック 幅(mm)ベース:120 取付ACアダプター 質量(g)約530 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)6.2 寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:72.5×80 コード長さ(m)1.2 平均演色評価数Ra80 寸法(奥行D×高さH)(mm)器具:132×348 保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)62.9 光源寿命約40000時間 光束(Lm)390 アームフレキシブル 光色昼光色 - 白色 - 電球色 電球の種類LED 調光の可否可(連続調光)
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷

竹を使った環境にやさしいデスクライト。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。セードは130度まで調整可能。
材質竹、プラスチック 取付ACアダプター 高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合 質量(g)約600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.3 寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77 コード長さ(m)1.2 平均演色評価数Ra80 保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命約30000時間 光束(Lm)115 アーム角度調整 光色温白色 - 昼白色 - 電球色 電球の種類LED 調光の可否可(連続調光)
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります