1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
HIDランプ
HIDランプ(1)
学習向けのLEDデスクスタンド!。広範囲を照射可能(光源部約200°回転)。高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)。無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)。明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)
電球の種類HIDランプ 消費電力(W)7.9 電源コード(m)約1.7 質量(kg)約1.5 スイッチタッチ式 全光束(Lm)574 寸法(cm)約32.5×22×35 光源高演色白色LED×21灯 色温度(K)6200 照度(Lx)1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当) 光源寿命40000時間 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)83
1台
3,398 税込3,738
欠品中

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング