「電球の種類」から絞り込む
LED(1)
【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。
アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。
本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。
持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2
定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ)
電球の種類LED
電源コード(m)1.8
トラスコ品番818-6544
材質ABS樹脂
質量(g)450
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260
JIS照度一般形
色(本体)ホワイト
光束(Lm)(器具)240
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)85
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。