スタンドライト :「部屋」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(2)
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5 電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331 照度(Lx)1500 定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適合規格照度:JIS照度A形準拠 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
材質ABS樹脂 寸法(mm)約360×171×335 ホワイト 質量(g)1400 出力UCB:DC5V/1.2A 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む) 定格入力電圧(V)本体:DC24 電源コード(m)約1.8 機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座 光源LED 保証期間お買い上げ日より1年間 JIS照度AA形準拠 アズワン品番64-9306-44 アームシングルアーム 光色昼白色 調光方式無段階 直下照度(Lx)2200 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります