1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
【フラットなモダンデザイン】 無駄のないモダンデザインで、お部屋に馴染むフラットな仕上がりです。 ボタン部分は光沢のある質感で、デザインアクセントに。 【ワイヤレス充電機能】 ワイヤレス充電に対応した機器を充電ポートの上に置くだけで、充電が開始されます。 スマホにコードを差す手間がなく、ストレスフリーに。 ケースをつけたままでも充電可能。(※約3mm以内) 就寝前、入浴前などにスマホをそっと置くだけで自動で充電が開始されます。 【スマホスタンド】 スマホスタンドとしても使用可能。 角度を調整して、縦置き/横置きのどちらにも対応出来ます。 (サイズが小さすぎるものは使用できない場合があります;例/ iphone SE(4.0インチ)横置き不可) LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体専用Type-Cケーブル 材質ABS 質量(g)本体約246 消費電力(W)約10(最大) 電源DC5V/2.1A コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×203×192 色温度(K)3500 保証期間1年 充電方式Qi:DC5V/1A 光束(Lm)最大約25 関連資料(0.24MB) 電球の種類LED(3段階) 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります