木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ。 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書
質量(g)230
消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)
スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115
全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)
光源チップ型LED(交換不可)
色温度電球色(3000K)
充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)
使用場所屋内用
定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)
点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。
調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。