スタンドライト :「差し」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(3)
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5 電源コード(m)約1.6 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)520 寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5 使用場所屋内用 光色昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。 明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時) ダイヤル式無段階調光スイッチ。 フレキシブルアーム。 左右180度可動セード。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112) 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約750 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約75 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。 ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。 ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。 フレキシブルアーム、左右180度可動セード。 直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。 JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A) 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約740 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます 45分の自動OFFタイマー機能付き JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用 付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約2000 消費電力(W)約15(調光100%時) 定格DC24V 1A コード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター) 全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000 照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時) 光源色昼白色/昼光色/電球色 JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 アームシングルアーム 取扱説明書(2.58MB) 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります