スタンドライト :「調色用」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電球の種類」から絞り込む

LED(7)
10%~100%の無段階調光機能付き
学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当
タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色)
ON/OFFタッチ式スイッチ
サービスコンセント(最大500Wまで)付き
優しい明りで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ
質量(kg)約1.75
色ホワイト
消費電力(W)約10.5
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)(昼光色)約1000(昼白色)約1100(電球色)約1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
電源コード(m)約1.8
寸法(cm)(セード長)33、(アーム長)46、(台座)22×16
光源チップ型LED使用(交換不可)昼光色/昼白色/電球色
照度(Lx)約2000
エネルギー消費効率(Lm/W)約104.7
使用箇所屋内用
アーム角度調整
取扱説明書(2.3MB)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
45分の自動OFFタイマー機能付き
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約2000
消費電力(W)約15(調光100%時)
定格DC24V 1A
コード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター)
全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時)
光源色昼白色/昼光色/電球色
JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アームシングルアーム
取扱説明書(2.58MB)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)
色ホワイト
消費電力(W)4.5※光源消費電力
全光束(Lm)約200(6000K)
光源チップ型LED(交換不可)
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)
照度(Lx)約1800(直下29cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)44.4
充電時間(時間)約4~5
調光方式3段調光(強、中、弱)
取扱説明書(1.54MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時
調光の可否可
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)
スイッチ切替機能:5段階調光
電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A
全光束(Lm)約1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)
照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)
USBポート出力…5V 1A
取扱説明書(1.59MB)
電球の種類LED
調光の可否○
光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き。 スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる。 タッチ式3段階調光。 フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる。 高演色 Ra93。 JIS規格 A形準拠。 専用ACアダプター付属
仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約800(専用ACアダプター含む)
外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151
消費電力(W)約18(100%点灯時)
出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA
定格DC12V 1.5A
全光束(Lm)450(100%点灯時)
平均演色評価数Ra93
光源LED(交換不可)/昼光色
照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)
直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 A形準拠。 彩りあざやか Ra93。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる
用途学習・読書
付属品専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)758
消費電力(W)7.5(100%点灯時)
定格DC18.5V 0.38A
平均演色評価数(Ra)93
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×390×270
光源チップ型LED(交換不可)
色温度昼光色(6200K)
JIS照度【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠
コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.15
色ホワイト
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370
電源コード(m)約1.8
光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2000
エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6
アームフレキシブル
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.17MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用
消費電力(W)約9
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約895
定格DC18.5V、0.38A
全光束(Lm)最大900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125
光源チップ型LED(交換不可)
色温度約5000ケルビン(昼白色)
照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約540
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330
電源コード(m)約1.8
光源LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
アームシングルアーム
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.18MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ブラウン 木目調
質量(g)約540
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330
電源コード(m)約1.8
光源LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
アームシングルアーム
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.18MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業
仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1010
出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)
外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241
消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)
定格DC24V 1A
全光束(Lm)約900
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼光色…約6200
照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)
演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。