スタンドライト :「60W LED電球」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)
右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。
ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。
ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。
フレキシブルアーム、左右180度可動セード。
直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。
JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約1340
出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A)
消費電力(W)10(最大)
スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光)
定格AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)約740
電源コード(m)約1.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0
色(本体)ホワイト
使用場所屋内用
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
消費電力(W)(最大)60
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
本体質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415
アームフレキシブル
調光の可否不可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スタンドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。