「電球の種類」から絞り込む

LED(7)
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)
スイッチ切替機能:5段階調光
電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A
全光束(Lm)約1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)
照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)
USBポート出力…5V 1A
取扱説明書(1.59MB)
電球の種類LED
調光の可否○
光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.15
色ホワイト
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370
電源コード(m)約1.8
光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2000
エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6
アームフレキシブル
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.17MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンセントのない場所でも使える充電式
明るさを3段階調節できる
本体色はホワイト
電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色
消費電力(W)約5.8(強モード時)
調光の可否可
全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)
質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)
光色昼白色
照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6
電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)
付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書
内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)
充電時間(時間)約5
点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)
色ホワイト
消費電力(W)4.5※光源消費電力
全光束(Lm)約200(6000K)
光源チップ型LED(交換不可)
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)
照度(Lx)約1800(直下29cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)44.4
充電時間(時間)約4~5
調光方式3段調光(強、中、弱)
取扱説明書(1.54MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時
調光の可否可
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約540
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330
電源コード(m)約1.8
光源LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
アームシングルアーム
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.18MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3段階調光機能付き
USB充電機能付き(1.0A)
スマホスタンド付き
横向きにもできる回転式セード
全光束約550ルーメン
照度約2200ルクス ※直下約30cm
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約680
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582
電源コード(m)約1.8
光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2200
エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3
アームフレキシブル
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.21MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ブラウン 木目調
質量(g)約540
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330
電源コード(m)約1.8
光源LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
アームシングルアーム
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.18MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。
文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。
スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。
安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。
明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。
タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書
質量(g)600
消費電力(W)18
出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A
定格DC24V 750mA
全光束(Lm)680(100%点灯時)
光源高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366
直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業
仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1010
出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)
外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241
消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)
定格DC24V 1A
全光束(Lm)約1200
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼光色…約6200
照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)
演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業
仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1010
出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)
外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241
消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)
定格DC24V 1A
全光束(Lm)約900
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼光色…約6200
照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)
演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
スタンドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。