家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(最大)40
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
本体質量(g)990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
アームフレキシブル
調光の可否不可
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻
寸法(mm)(約)最大径180×高さ195
質量(g)約360
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
電源AC 100V 50/60Hz
口金E17
電源コード(m)約1.6
使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
スタンドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。