スタンドライト :「色評価用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
エコリカOLED SKY neo
RoHS
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書) 面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。 また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。 ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク) 一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、 夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。 太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業) 高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。 SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5 コード長さ(m)約1.5 質量(g)1250(ACアダプターを除く) 電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A) 全光束(Lm)100~365 定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時) 平均演色評価数Ra90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380 色温度(K)4000(白色相当) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)0~70%RH RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。 OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより 長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。 OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2 質量(g)960(電源アダプターを除く) 消費電力(W)2~11 電源(ACアダプター)DC12V/2A 全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール) 定格寿命(時間)約40000(LT70) 平均演色評価数(Ra)90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384 機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能 色温度(K)4000 保証期間1年 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)0~70RH アーム固定 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります