3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。 スマートな設計で、頑丈な本体構造。 テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。 入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。 CE・PSE認証済み。
電球の種類LED 調光の可否 消費電力(W)14 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属) 調光方式アナログ調光方式(20%~100%) 付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m) ケーブル長(m)2
1台
44,980 税込49,478
34日以内出荷

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
電源コード(m)2(AC/DCアダアプター) 消費電力(W)5.8 全光束(Lm)360 照度(Lx)170 波長(nm)660 電源(V)AC100~240 使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可) LED寿命(時間)60000(使用温度25℃) 保護等級IP50
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(AC/DCアダアプター) 保護等級IP50 波長(nm)660 照度(Lx)1750 LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)
1台
28,980 税込31,878
34日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります