「電球の種類」から絞り込む

LED(3)
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。
スマートな設計で、頑丈な本体構造。
テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。
入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。
CE・PSE認証済み。
電球の種類LED
調光の可否可
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式アナログ調光方式(20%~100%)
付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)
色赤
ケーブル長(m)2
1台
¥44,980
税込¥49,478
34日以内出荷
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光。
従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。
電球の種類LED
調光の可否可
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式アナログ調光方式(20%~100%)
付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)
色赤
ケーブル長(m)2
1台
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光。
従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。
電球の種類LED
調光の可否可
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式アナログ調光方式(20%~100%)
付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)
色黒
ケーブル長(m)2
1台
¥34,980
税込¥38,478
34日以内出荷
オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか?
植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。
植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。
ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。
電磁波低減照明器具。
定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。
世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源(V)AC100~240
消費電力(W)6
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)
保護等級IP50
波長(nm)660
照度(Lx)1750
LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)
1台
¥28,980
税込¥31,878
34日以内出荷
オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか?
植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。
植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。
ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。
電磁波低減照明器具。
定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。
世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)
消費電力(W)5.8
全光束(Lm)360
照度(Lx)170
波長(nm)660
電源(V)AC100~240
使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)
LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)
保護等級IP50
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
スタンドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。