インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途勉強、読書、細かな作業
消費電力(W)約7
電源コード(m)約1.5
付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付)
質量(kg)0.5
電源AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)強光:200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512
機能調光3段階
照度(Lx)強光:30cm直下 1000
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー)
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き
付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)
質量(kg)0.5
消費電力(W)約7
電源AC100V(50/60Hz)
精度±60秒/月
全光束(Lm)強光:200
定格入力電圧(V)DC5V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512
電源コード(m)約1.5
機能調光3段階
照度(Lx)強光:30cm直下 1000
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
スタンドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。