2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップの挟む部分が取り付け部の下に隠れ、LEDライトの見た目をスッキリと設置できます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。充電可能なバッテリーを搭載しており、ケーブルレスでも使用することができます。フレキシブルアーム採用なので角度が自由に調節でき、お好みの位置を照らす事ができます。
付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス])、取扱説明書、保証書 消費電力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:81×60×445 入力Type-C DC5V 1A 連続使用時間(時間)(最大照度)約6~(最小照度)60 光源白色LED×16個 色温度(K)約5000相当 照度(Lx)約500(LED光源27cm直下の値) 電池リチウムイオン電池:1200mAh 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)(最大値)約100 LED寿命(時間)約30000
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む) 消費電力(W)2 電源USB式 DC5V 400mA ケーブル長(m)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8) アーム長さ(mm)約280 光源白色LED×20個 色温度(K)5000相当 明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値) コネクタUSB Aコネクタ オス LED寿命(時間)約30000
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります