クランプライト :「アーム型」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約4.64
消費電力(W)約50
コード長さ(m)約5
色温度(K)5000(昼白色)
明るさ(Lm)約5600
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)95
照射角度(°)約84
動作電圧(V)AC85~265
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能!
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。
・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。
・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書
材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金
質量(kg)約3.65
コード長さ(m)約3
アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)
色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)
光源色電球色/昼白色
効率約45W
アームシングル
明るさ(Lm)約4500
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC90~265
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。