1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg アズワン品番65-5656-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります