「電球の種類」から絞り込む
LED(1)
デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)。ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS/アルミ
質量(g)約515(クランプ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約670×500×57
光源LED(4段階/無段階調光)
保証期間1年間
アーム角度調整
明るさ(Lm)約400
光色昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K
電球の種類LED
調光の可否可
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。