100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチON/OFFスイッチ
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約850
全光束(Lm)900(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
アーム長さ(mm)460
光源チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
セード寸法(mm)330
使用場所屋内用
調光方式無段階調光(10%~100%)
取扱説明書(2.85MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチON/OFFスイッチ
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約850
全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
アーム長さ(mm)460
光源チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色昼光色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.7
セード寸法(mm)330
使用場所屋内用
調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)
取扱説明書(2.88MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。