「電球の種類」から絞り込む
LEDデスククランプライトオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
約6200ケルビン(色温度)の白さ際立つ光で、文字がハッキリ見える
約2500ルクスの明るさ
広範囲を明るく照らす
蛍光灯スタンド照度JIS A形相当(JIS C8112:2014より)
デスクにはさんで使うクランプタイプ
本体色はホワイト
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、六角レンチ色ホワイト質量(g)約750(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6.7電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V/0.45A全光束(Lm)約520エネルギー消費効率(Lm/W)約77.6取付可能厚(mm)クランプ:5以上~45以下照度(Lux)約2500(直下約30cm)光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×330×270(通常使用時/机上面サイズ)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼光色