クランプライト :「acアダプター 12v1a」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書
質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)
消費電力(W)12(100%点灯時)
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)
全光束(Lm)850(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364
平均演色評価数(Ra)Ra93
アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314
光源LED×24灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)
クランプ取付幅(mm)10~47
出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。