1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコリカecorica OLED SKY Pro
エコ商品
明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト 発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働 ヘッド部も左右上下に回転 タッチスイッチで3段階調光
用途学習・デスクワーク 長時間の読書 繊細な手元作業 寸法(mm)発光部:284×84.2 質量(g)770(ACアダプタ除く) 外形寸法(mm)アーム長さ700×W312 電源ACアダプター( 入力:AC100~240V)(出力:DC12V/2A) 全光束(Lm)250/375/500 定格寿命(時間)約40000(光束維持率70%時) 色温度(K)4000(白色相当) 固定方法クランプ式(取付台の厚さ上限45mm) 保証期間1年 使用環境温度(℃)0 ~ 40 使用環境湿度(%)10 ~ 70RH アーム3点可動 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式3段階調光機能 演色指数(Ra)90
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります