「電球の種類」から絞り込む
Zライト/デスクライト山田照明5日以内出荷
白熱40W相当中心直下照度:2119Lx光源部:段階調光(4000K白色)Ra90タッチスイッチ4段階調光(100%→75%→50%→25%→0%)ソフトスタート卓上専用電源:ACアダプター/コード長さ:1.7m
材質鋼・樹脂質量(kg)0.8取付方式ベースタイプ消費電力(W)6.5電源ACアダプターアーム長さ(mm)300光源LED 6.5W【従来】白熱40W相当色温度(K)4000点灯方式ACアダプターエネルギー消費効率(Lm/W)65.5セード寸法(mm)【幅】Φ100LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色白色演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)426
Zライト/デスクライト山田照明5日以内出荷
白熱60W相当中心直下照度:1780Lx光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.5取付方式クランプ消費電力(W)10電源ACアダプターアーム長さ(mm)570+645光源LED 10.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)2700点灯方式ソフトスタート機能(100~15%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)62.2セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)622
Zライト/デスクライト山田照明5日以内出荷
白熱60W相当中心直下照度:2468Lx光源部:連続調光(7800K白色)Ra90Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)12電源ACアダプターアーム長さ(mm)360+460光源LED 12.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)7800点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)85.4セード寸法(mm)【幅】Φ450LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼光色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)1025
LED投光器コイズミ税込¥75,878¥68,980