クランプライト :「テレワーク デスク」の検索結果
PC作業、残業、寝室、読書に最適!。デスクトップパソコン用LEDライト。電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:LEDライト/約400×24×20、固定用クリップ/約132×44×44●ケーブル長:約158cm●全重量(コ-ド込):約357g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:84個(白色42個、橙色42個)●LED時間:10万時間●照明調整:9段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃
アズワン品番65-6411-33
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
ノートPCにちょうどいいサイズ!。モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト。電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:約260×50×45●ケーブル長:約82cm●全重量(コ-ド込):約81g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:54個(白色27個、橙色27個)●LED時間:10万時間●照明調整:10段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃
アズワン品番65-6411-32
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。