「電球の種類」から絞り込む

LED(1)
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで
質量(g)約470
口金E26
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
材質スチール、木
色ダークブラウン
消費電力(W)60
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
電源AC 100V 50/60Hz
口金E26
電源コード(m)約1.5
材質樹脂、アルミ、スチール、木目プリント
質量(kg)0.45
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×325
最大消費電力(W)6
色温度(K)6000
エネルギー消費効率(Lm/W)85
光束(Lm)510
Ra82
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。
クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール
幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25
寸法(mm)セード:約Φ105×150
質量(g)約600
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約2
定格消費電力(W)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70
アーム長さ(mm)約300
アームフレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
色ダークブラウン
消費電力(W)40
電源コード(m)約1.5
材質スチール、木
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
電源AC 100V 50/60Hz
口金E17
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。