クリップライト :「フレキシブル LED」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
×(2)
(2)
ヤザワコーポレーションLEDフレキシブルクリップライト
エコ商品
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC ホワイト 消費電力(W)約4.8 スイッチON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1 本体質量(g)約270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 照度(Lx)約1200 光源色昼光色 光束(Lm)約230 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否不可 くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ヤザワコーポレーションLEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約320 消費電力(W)5.6 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約2200 光束(Lm)約260 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ヤザワコーポレーションLEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約4.8 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約270 定格寿命(時間)約40000 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 光源色昼光色 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1200 光束(Lm)約200 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ヤザワコーポレーション9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト
エコ商品
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、 光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品ACアダプター 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約382(本体のみ) 消費電力(W)9 スイッチ点灯:中間スイッチ コード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む) 全光束(Lm)約750 光源白色LED(交換不可) 照度(Lx)約2000 光束(Lm)器具:約450 アズワン品番65-0525-11 LED寿命(時間)約40000 明るさ昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ヤザワコーポレーション調光式フレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m) 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約1.7 スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式) 定格電圧(V)AC100-240 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約160 アーム長さ(mm)約250 光源LED(交換不可) LED寿命(時間)約30000 アームフレキシブルアーム 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120 電球の種類LED 調光の可否あり くわえ幅(mm)平行時約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1 材質ABS ホワイト 消費電力(W)13.2 スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g)約870 アーム長さ(mm)約540 光源LED(交換不可) 色温度(K)6000 光源色昼光色 照度(Lux)3100 光束(Lm)830 LED寿命(時間)約25000 灯数LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類LED 調光の可否あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール 幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25 寸法(mm)セード:約Φ105×150 質量(g)約600 定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(m)約2 定格消費電力(W)60まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70 アーム長さ(mm)約300 アームフレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)25
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります