「電球の種類」から絞り込む

LED(5)
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1
材質ABS
色ホワイト
消費電力(W)13.2
スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)約870
アーム長さ(mm)約540
光源LED(交換不可)
色温度(K)6000
光源色昼光色
照度(Lux)3100
光束(Lm)830
LED寿命(時間)約25000
灯数LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類LED
調光の可否あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約1.7
スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)AC100-240
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約160
アーム長さ(mm)約250
光源LED(交換不可)
LED寿命(時間)約30000
アームフレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約20
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
明るさと、光の色を変えられる3 段階調光・3段階調色機能付きです。電球色、白色、昼白色それぞれ3 段階調光ができます。
スイッチは触れるだけで操作できるタッチセンサー式です。
付属品USBコード×1 (コード長:約90cm)
色ホワイト
質量(g)170
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.90(充電用USBコード)
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×10
定格電流(A)0.65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ/スタンド:約55×70×120
アーム長さ(mm)約290
光源LED(交換不可)
最大消費電力(W)5
色温度(K)電球色:3000、白色:4000、昼白色:5000
光源色電球色、白色、昼白色
照度(Lux)(100%点灯時/30cm直下)電球色:500、白色:1100、昼白色:500
LED寿命(時間)約25000
調光方式3段階
演色指数(Ra)80(昼白色時)
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品ACアダプタ×1
材質ABS
色ホワイト
消費電力(W)13.2
スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約340
アーム長さ(mm)約390
光源LED(交換不可)
色温度(K)6000
光源色昼光色
照度(Lux)3100
光束(Lm)830
LED寿命(時間)約25000
灯数LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品ACアダプタ×1
材質ABS
色ホワイト
消費電力(W)13.2
スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)約760
アーム長さ(mm)約370
光源LED(交換不可)
色温度(K)6000
光源色昼光色
照度(Lux)3100
光束(Lm)830
LED寿命(時間)約25000
灯数LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165
電球の種類LED
調光の可否あり
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。