「電球の種類」から絞り込む

LED(6)
スイッチがベースにありON/OFFしやすい
LED一体型
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ
USB電源(ACアダプター別売)
屋内用
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約165
消費電力(W)約2.8
電源出力5V 1A 以上のUSBポート
全光束(Lm)約160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120
光源LED×12灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約300
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下
色(本体)ホワイト
照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)
ケーブル長(cm)約80
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
小さくても明るい。全光束約300ルーメン、照度約2000ルクス※直下30cm。LED一体型。スイッチがヘッドにあり、ON/OFFしやすい。USB電源(ACアダプター別売)。屋内用
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約205
消費電力(W)約5
電源出力5V 1A以上のUSBポート
本体寸法(mm)(約)幅83×高さ124×奥行109(ヘッドが水平の場合)
全光束(Lm)約300
光源LED×9灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2000(直下30cmで点灯時)
USBケーブル(m)約1.5
取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下
電球の種類LED
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110
質量(g)約285(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1.1
全光束(Lm)約300(100%点灯時)
アーム長さ(mm)約260
光源LED×12灯(交換不可)/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.8
取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下
色(本体)ブラック
照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)
アームフレキシブルアーム
調光方式2段階調光機能:100%-50%-0
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
電球の種類LED
色ホワイト
アームフレキシブル
調光の可否可
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
光源LED×12灯(交換不可)
全光束(Lm)約300(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)63.8
照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)
調光方式2段階(100%-50%-0)
本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)約260
USBケーブル(m)約1.1
質量(g)約285(専用ACアダプター含む)
取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110
質量(g)約245(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1.1
全光束(Lm)約390(100%点灯時)
アーム長さ(mm)約40
光源LED×12灯(交換不可)/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0
取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下
色(本体)ブラック
照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時)
アーム固定
調光方式2段階調光機能:100%-50%-0
取扱説明書(1.29MB)
電球の種類LED
調光の可否可
可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約245(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)約40
光源LED×12灯(交換不可)
USBケーブル(m)約1.1
取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下
調光方式2段階(100%-50%-0)
可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°
電球の種類LED
調光の可否可
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。