1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g)約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5.5 出力DC12V(直流)0.36A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力AC100V~、50/60Hz 12VA 光源LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm)約347 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下 色(本体)ホワイト アームフレキシブルアーム 調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類LED 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります