10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(8)
ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
付属品保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113 質量(g)約435 消費電力(W)約5.8 電源AC/100V 50/60Hz 全光束(Lm)約400 電源コード(m)約1.5 光源LED×1灯(交換不可)/昼光色 防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による) 取付可能厚(mm)15以上25以下 照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g)約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5.5 出力DC12V(直流)0.36A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力AC100V~、50/60Hz 12VA 光源LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm)約347 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下 色(本体)ホワイト アームフレキシブルアーム 調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類LED 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約300(100%点灯時) アーム長さ(mm)約260 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時) アームフレキシブルアーム 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g)約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.8 電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm)約400 光源LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm)15以上25以下 照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) セードが180度回転、横向きにもできます スイッチがセードにありON/OFFしやすい タッチ式ON/OFFスイッチ 屋内用
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g)約320(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約6.4 出力12V(直流)0.42A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約2 全光束(Lm)約500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91 入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A 光源LED×36灯(交換不可) アーム寸法(mm)約328 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時) 光色昼白色 取扱説明書(1.34MB) 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約165 消費電力(W)約2.8 電源出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm)約300 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm)約80 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
電球の種類LED ホワイト アームフレキシブル 調光の可否 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 光源LED×12灯(交換不可) 全光束(Lm)約300(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時) 調光方式2段階(100%-50%-0) 本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm)約260 USBケーブル(m)約1.1 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm)約40 光源LED×12灯(交換不可) USBケーブル(m)約1.1 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 調光方式2段階(100%-50%-0) 可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330° 電球の種類LED 調光の可否
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約390(100%点灯時) アーム長さ(mm)約40 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時) アーム固定 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 取扱説明書(1.29MB) 電球の種類LED 調光の可否 可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330
1台
1,498 税込1,648
欠品中

小さくても明るい。全光束約300ルーメン、照度約2000ルクス※直下30cm。LED一体型。スイッチがヘッドにあり、ON/OFFしやすい。USB電源(ACアダプター別売)。屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約205 消費電力(W)約5 電源出力5V 1A以上のUSBポート 本体寸法(mm)(約)幅83×高さ124×奥行109(ヘッドが水平の場合) 全光束(Lm)約300 光源LED×9灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2000(直下30cmで点灯時) USBケーブル(m)約1.5 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 電球の種類LED
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります