塗装治具 :「雨漏り」の検索結果
塗装治具とは、塗装する際に対象物を固定する器具のことです。精巧な塗装をするためには、すぐれた塗装治具が欠かせません。治具の枠組みを自在に構築できるフレームパーツ、梁として使うワイヤー、塗装するものを吊り下げるためのフックなど、さまざまな部品があります。装置の突起部分を保護するためのキャップには、シリコン製やポリ塩化ビニル製のものがあり、サイズも豊富なのが特徴。塗装したくない部分を隠すマスキングシールやテープは、跡が残りにくいシリコン糊を使用したものや、糊を使わない自己融着製のものが主流です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。
材質6ナイロン
全長(mm)40
適合サイズ10mm(3/8)用インチサイズ専用
使用ボルトねじ(mm)9.2~9.4
塗装治具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。