絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • ライテックス(ムサシ)(6)
  • DAISHIN(大進)(3)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • ムサシ(2)
  • エスコ(1)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • 日動工業(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • ホームテイスト(1)
  • ANTEL(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(14)
  • 設置場所屋外(10)
センサー感知方式
  • その他(1)
  • 人感(赤外線)(15)
  • 明暗(9)
設置方式
  • その他(1)
  • ねじ止め(3)
  • クランプ(5)
  • スタンド(1)
  • バンド(2)
  • マグネット(1)
  • 両面テープ(2)
  • 吊り下げ(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(23)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満
灯数
  • 1
  • 2(20)
  • 3(20)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(5)
  • 60(1)
  • 78(1)
保護等級
  • IP44(4)
  • IP45(1)
  • IP55(1)
  • IP65(2)
  • IP66(1)
  • IPX4(3)
IP44・IP45・IP55・IP65・IP66・IPX4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(14)
屋外
屋外(10)
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4オーム電機(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LED
LED投光器 人感センサー付 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 人感センサー付GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45ランプ効率(Lm/W)110発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約130
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(5件のレビュー)
4,368税込4,805
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LED
11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)11W フリーアーム式LEDセンサーライトライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ電源(V)AC100電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用
防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
リチウム充電池式なので繰り返し使えます 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 検知範囲は最大約180°、最長約15m 光源色は昼光色 点灯時間は約5~20秒で調節可能 保護等級はIP55の防じん防噴流形 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形使用周囲温度(℃)-20~+45灯数1電球の種類昼光色LED
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LED
7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライトムサシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン質量(g)350消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下全光束(Lm)800電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44電球7.5W×1 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用灯数1取扱説明書(2.77MB)時間設定点灯:30秒電球の種類LED
18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付ライテックス(ムサシ)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
防犯性能がさらにアップ。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、留守の場合はフラッシングで警戒モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)690電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)126×152×137設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-91明るさ(Lm)1500灯数1点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
スタンダードLEDセンサーライト1灯式 DAISHIN(大進)スタンダードLEDセンサーライト1灯式DAISHIN(大進)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として寸法(mm)約72×97×168質量(g)約330電源(V)AC100電源コード(m)約1.5明るさ(Lm)400灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12
5W スライド型LED充電式センサーライト ムサシ5W スライド型LED充電式センサーライトムサシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ電球の種類LED
LEDセンサーライト1灯式 DAISHIN(大進)LEDセンサーライト1灯式DAISHIN(大進)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約80×160×135質量(g)約540電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-95明るさ(Lm)1000灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12
センサーナイトライト高輝度白色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライト高輝度白色LED1灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
コンセント式センサーライト DAISHIN(大進)コンセント式センサーライトDAISHIN(大進)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造角度(°)探知:最大約140コード長さ(m)電源:約1.5センサー感知方式人感点灯時間約30秒距離探知:最長8m
12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。灯数1付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)710電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×105×141設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-92明るさ(Lm)1000点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
LEDセンサーライト クラブアイ 日動工業LEDセンサーライト クラブアイ日動工業
7,698税込8,468
1台
翌日出荷
動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。電球の種類LEDセット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2センサー感知方式高感度センサー設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付2018年トラスコ掲載ページ9 1207
多機能 LEDセンサーライト ホームテイスト多機能 LEDセンサーライトホームテイスト
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
多機能センサーライト 玄関先や廊下、ベッドルーム、トイレなどどこでも使える便利なセンサーライト!非常灯として停電時は自動点灯で約60分間点灯します。懐中電灯としても使えるので、いざという時に大活躍です!
電球の種類LED設置場所屋内ホワイト寸法(mm)24×51×111質量(g)ライト本体約60、充電ホルダー約40電源(V)AC100(50/60Hz)LEDランプ懐中電灯:高輝度白色LED×4灯、ナイトライト:電球色LED(電球寿命約5万時間、LED球の交換はできません。)センサー感知方式明暗灯数1
AC式 6WLED センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)AC式 6WLED センサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック電源(V)AC100コード長さ(m)約2光源6W白色LEDセンサー感知方式赤外線センサー点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
センサーナイトライト白色LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライト白色LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1箱(2個)
13日以内出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
LEDスイッチ式ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDスイッチ式ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
829税込912
1個
5日以内出荷
コンセントがあればどこでも自由に使用する事が出来ます。
消費電力(W)約0.2仕様絶縁カバー付ホワイト質量(g)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×70×95光源白色LED光源色白色アズワン品番65-0528-58RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LED
AC100V LEDセンサーライト エスコAC100V LEDセンサーライトエスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
周囲が暗くなると光ります。
消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内専用仕様屋内専用、コンセント差込式エスコ品番EA864CB-52A寸法(mm)43×43×100質量(g)68電源AC100V光源白色LED×1灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式検知方式明暗センサー灯数1灯
LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
電源(V)AC100保護等級IP45(防噴流型)センサー感知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内外待機電力(W)0.5電球の種類LED
充電フラットナイトライト 充電式 明暗人感センサー 折り畳みフック付き キャンプ 防災 ANTEL充電フラットナイトライト 充電式 明暗人感センサー 折り畳みフック付き キャンプ 防災ANTEL
2,278税込2,506
1個
翌々日出荷
充電式明暗人感センサー:内蔵センサーのためスッキリデザイン折り畳みフック付き
付属品USB Type-Cケーブル、保証書電源リチウムイオン充電池(3.7V)使用時間約15時間センサー感知方式明暗人感センサー設置方式フック、マグネット、両面テープ充電時間(時間)約6設置場所屋内バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)約10灯数1
充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト ライテックス(ムサシ)充電式 まんまるねこちゃんセンサーライトライテックス(ムサシ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)充放電回数500回充電時間(時間)3.5設置場所屋内用内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh灯数1電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
どこでもハイブリッドソーラーライト3W 丸型 ライテックス(ムサシ)どこでもハイブリッドソーラーライト3W 丸型ライテックス(ムサシ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)265保護等級IP65モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W設置場所屋内/屋外用充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh灯数1点灯時間10秒固定取扱説明書(1.39MB)電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
どこでもハイブリッドソーラーライト3W 角型 ライテックス(ムサシ)どこでもハイブリッドソーラーライト3W 角型ライテックス(ムサシ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)225保護等級IP65モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W設置場所屋内/屋外用充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh灯数1点灯時間10秒固定取扱説明書(1.4MB)電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
付属品両面テープ、木ねじ2本ホワイト使用温度範囲(℃)0~35使用電池単四乾電池×3本(別売)設置方式両面テープ/ねじ止め設置場所室内RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
センサーナイトライトアンバー色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライトアンバー色LED1灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
4日以内出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
センサーナイトライトアンバーLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライトアンバーLEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1箱(2個)
5日以内出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
定格消費電力(W)約0.2材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95光源白色LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー搭載アズワン品番65-0528-46RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LED
コンセント式センサーライト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら