2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 設置方式置く、マグネット、ネジ止め 灯数2 付属品取付板、両面テープ、木ネジ 材質ABS ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)(センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79 光源白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)6000 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 寿命(設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色白色 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)AC式 6WLED センサーライト
RoHS
リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm 付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 電源(V)AC100 コード長さ(m)約2 光源6W白色LED センサー感知方式赤外線センサー 点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大) 調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)