コンセント式センサーライト :「LED 人感センサー」の検索結果
関連キーワード
「設置場所」から絞り込む

屋内(1)
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3
材質ABS
質量(g)33
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
光源白色LED(交換不可)
センサー感知方式人感明暗センサー
設置方式プラグ式
アズワン品番65-0528-48
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
点灯方法人感明暗センサー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。
停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品充電用ホルダー
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×142×23
周波数50/60Hz
連続使用時間(時間)TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電)
点灯方式人感・明暗センサー
充電時間(時間)約40(満充電)
アズワン品番65-0528-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
定格消費電力(W)約0.2
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95
光源白色LED
センサー感知方式人感・明暗センサー搭載
アズワン品番65-0528-46
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。
ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4
材質ABS
色ブラック
質量(g)約564
電源(V)AC100
消費電力(W)12
コード長さ(m)約2
全光束(Lm)1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×101
光源6W白色LED
センサー感知方式赤外線センサー
点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)
防水仕様防雨タイプ(IP44)
アズワン品番65-0529-76
感知方式赤外線センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数2灯
感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)
調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。
ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4
材質ABS
色ブラック
質量(g)約435
電源(V)AC100
消費電力(W)6
コード長さ(m)約2
全光束(Lm)550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×97
光源6W白色LED
センサー感知方式赤外線センサー
点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)
防水仕様防雨タイプ(IP44)
アズワン品番65-0529-75
感知方式赤外線センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)
調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED
センサー感知方式人感明暗
灯数TOP5灯/メイン6灯
付属品ホルダー
材質ABS
色ホワイト
質量(g)本体:約96、ホルダー約50
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64
光源白色LED
アズワン品番65-0528-79
LED寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適
電球の種類LED
センサー感知方式人感・明暗センサー
設置方式置く、マグネット、ネジ止め
灯数2
付属品取付板、両面テープ、木ネジ
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)(センサー)0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79
光源白色LED×2灯(交換不可)
色温度(K)6000
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
寿命(設計寿命)20,000
電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)
光源色白色
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ABS樹脂
電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)
本体寸法(mm)Φ57×87
本体質量(g)37
全光束(Lm)8
光源昼白色LED×2灯(交換不可)
色温度(K)7,000
検知方式人感明暗センサー
調光の可否3段階調光
調色の可否無し
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
材質ABS樹脂
電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)
本体質量(g)37
全光束(Lm)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41
光源電球色LED×4灯(交換不可)
色温度(K)2,700
検知方式人感明暗センサー
調光の可否無し
調色の可否無し
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適
電球の種類LED
センサー感知方式人感・明暗センサー
灯数6
付属品ワンタッチテープ、木ネジ
材質ABS、PC
色ホワイト
質量(g)約72
定格寿命(時間)約30000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34
光源白色LED×6灯(交換不可)
色温度(K)4000
使用電池単3形乾電池×3本
連続点灯時間760日(1日10回点灯)
アズワン品番65-0528-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ABS樹脂
電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)
本体質量(g)51
全光束(Lm)7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×90×40
光源電球色LED×4灯(交換不可)
色温度(K)2,500
検知方式人感明暗センサー
調光の可否3段階調光機能
調色の可否無し
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
材質ABS樹脂
電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)
消費電力(W)0.6
本体質量(g)52
全光束(Lm)最大25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45
光源LED×2灯(交換不可)
色温度(K)2700 / 3400 / 4000
検知方式人感明暗センサー
調光の可否なし
調色の可否3色調色機能
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
付属品両面テープ、木ねじ2本
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
使用電池単四乾電池×3本(別売)
設置方式両面テープ/ねじ止め
設置場所室内
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。