コンセント式センサーライト :「LED 赤外線」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(2)
ヤザワコーポレーションLEDセンサーナイトライト
エコ商品
人感・明暗センサー搭載。 暗くなって人が通ると点灯します。 LED一体型です。
材質ABS樹脂 ブラック 使用温度範囲(℃)0~35 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)55 光源白色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×70×95 センサー感知方式人感(赤外線)、明暗 設置場所室内 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

人感・明暗センサー搭載。暗くなって人が通ると点灯します。LED一体型です。
定格消費電力(W)約0.2 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約55 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95 センサー感知方式人感・明暗センサー搭載 アズワン品番65-0528-47 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 電球の種類LED
1箱(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

NASMN01WH LEDセンサーナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
定格消費電力(W)約0.2 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約55 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95 光源白色LED センサー感知方式人感・明暗センサー搭載 アズワン品番65-0528-46 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
欠品中

NASMN21WH 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3 材質ABS 質量(g)33 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 光源白色LED(交換不可) センサー感知方式人感明暗センサー 設置方式プラグ式 アズワン品番65-0528-48 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 点灯方法人感明暗センサー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヤザワコーポレーションAC式 6WLED センサーライト 2灯
エコ商品
リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm 付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 質量(g)約564 電源(V)AC100 消費電力(W)12 コード長さ(m)約2 全光束(Lm)1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×101 光源6W白色LED センサー感知方式赤外線センサー 点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-76 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2灯 感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大) 調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションAC式 6WLED センサーライト 1灯
エコ商品
リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm 付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 質量(g)約435 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)約2 全光束(Lm)550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×97 光源6W白色LED センサー感知方式赤外線センサー 点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-75 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大) 調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

NCHSMN16WH 無接点充電式人感明暗ナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED センサー感知方式人感明暗 灯数TOP5灯/メイン6灯 付属品ホルダー 材質ABS ホワイト 質量(g)本体:約96、ホルダー約50 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64 光源白色LED アズワン品番65-0528-79 LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 ヤザワコーポレーション 動画あり
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 設置方式置く、マグネット、ネジ止め 灯数2 付属品取付板、両面テープ、木ネジ 材質ABS ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)(センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79 光源白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)6000 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 寿命(設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色白色 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ヤザワコーポレーション人感明暗ナイトライト
エコ商品
付属品両面テープ、木ねじ2本 ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 使用電池単四乾電池×3本(別売) 設置方式両面テープ/ねじ止め 設置場所室内 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBSMN15WH 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 灯数6 付属品ワンタッチテープ、木ネジ 材質ABS、PC ホワイト 質量(g)約72 定格寿命(時間)約30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34 光源白色LED×6灯(交換不可) 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 連続点灯時間760日(1日10回点灯) アズワン品番65-0528-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷