コンセント式センサーライト :「ムサシ LED」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「設置場所」から絞り込む

屋内(17)

屋外(13)
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所屋内、屋外用
全光束(Lm)4000、常夜灯:400
保護等級IP44(防雨タイプ )
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)(ひもスイッチ)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
アズワン品番64-8965-71
明るさ(Lm)4000
灯数(14W)×3
電球の種類高輝度白色LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ
電源(V)AC100
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
設置場所屋内、屋外用
やわらかワイド光。明るさ2200ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。360°センサーで広く探知・180°照射・フリーアーム式で広く首振り。10%の明るさで人が近づくと100%点灯する常夜灯機能。ひもスイッチで投光器にもなります。
用途全体を照らすので狭い通路やコーナーに。投光器モードで作業灯に。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外用
消費電力(W)点灯時/27、常夜灯/4、待機時/1以下
保護等級IP44(防雨タイプ )
全光束(Lm)2200、常夜灯時:220
付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1
電源(V)AC100
電源コード(m)3
電球27W(高輝度白色LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×151×145
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲360°、再遠8m、後1m、左右3m
設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
アズワン品番64-8965-69
明るさ(Lm)2200、常夜灯時:220
灯数1灯
点灯時間5秒~5分
点灯方法昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ11%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン
電源AC100V(50/60Hz)
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
電源コード(m)3
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)127×325×141
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠12m
点灯時間設定:約10秒/30秒/5分
電球の種類LED
明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)
消費電力(W)11(待機時1以下)
付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
電球5W×2(高輝度白色LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107
センサー探知範囲140°、最遠6m
設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯
アズワン品番64-8965-64
明るさ(Lm)900
灯数2灯
点灯時間30秒(固定)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
置くだけ充電。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯。
非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40
スイッチオン/オフ/自動
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112
センサーあかりセンサー
連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時)
バッテリーニッケル水素電池
LED色白
センサー感知方式あかりセンサー
電池寿命約500回(充放電)
設置方式プラグ式
充電時間(時間)約15
アズワン品番64-8901-13
灯数4灯
LED使用数(個)4(懐中電灯)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フリーアーム式で照射方向・取付自由自在
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
電源(V)AC100
センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m
電源コード(m)約3
保護等級IP44
機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
電球高輝度白色LED
取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式集電型赤外線センサー
設置方式クランプ・ネジ止め
設置場所屋内外兼用
LED寿命(時間)40000
点灯時間約5秒~約5分
電球の種類LED
電源いらずのソーラーライト。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
昼白色と電球色切替可能。
明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。
設置場所屋内、屋外用(IP44)
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール
スイッチOFF/電球色/昼白色
コード長さ(m)(ソーラーパネル)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:160×152×135、パネル:100×50×191
設定時間(点灯)5秒、20秒、20秒点滅
センサー探知範囲140°最遠6m
充電池タイプ単3形ニッケル水素電池(付属)
アズワン品番64-8965-59
明るさ(Lm)400(昼白色)、320(電球色)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
置くだけ充電。
センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。
非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144
センサー焦電型赤外線センサー
連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)
バッテリーリチウムイオン電池
LED色白
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)
電池寿命約500回(充放電)
設置方式プラグ式
充電時間(時間)約40
アズワン品番64-8901-14
灯数8灯
LED使用数(個)8(懐中電灯)
点灯時間約20秒(探知センサー反応時)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ3000ルーメン。
3方向を同時に照射。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所屋内、屋外用(IP44)
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)(ひもスイッチ)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×125×146
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
電球14W×2高輝度白色LED
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
アズワン品番64-8965-70
明るさ(Lm)3000
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
灯数1
付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン
質量(g)710
電源AC100V(50/60Hz)
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
電源コード(m)3
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)127×105×141
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠12m
アズワン品番64-8900-92
明るさ(Lm)1000
点灯時間設定:約10秒/30秒/5分
電球の種類LED
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
防犯性能がさらにアップ。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、留守の場合はフラッシングで警戒モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン
質量(g)690
電源AC100V(50/60Hz)
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
電源コード(m)3
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)126×152×137
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠12m
アズワン品番64-8900-91
明るさ(Lm)1500
灯数1
点灯時間設定:約10秒/30秒/5分
電球の種類LED
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所屋内
付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255
モード切替センサー(15秒)/切/連続
電球1W高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番64-8901-29
明るさ(Lm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途コンセント式の明るいタイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。センサー感知や連動で100%点灯します。
電源AC100V50Hz/60Hz
電源コード(m)約3
保護等級IP65
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり
設置場所屋内/屋外用
点灯時間5秒~5分
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉
付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)265
保護等級IP65
モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)
ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W
設置場所屋内/屋外用
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh
灯数1
点灯時間10秒固定
取扱説明書(1.39MB)
電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉
付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)225
保護等級IP65
モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)
ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W
設置場所屋内/屋外用
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh
灯数1
点灯時間10秒固定
取扱説明書(1.4MB)
電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。
質量(g)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
充放電回数500回
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内用
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
灯数1
電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。