コンセント式センサーライト :「pc 切替 器」の検索結果
関連キーワード
ノートPCを開いた状態で、上部にクリップで挟み込んで使用するLEDライトです。
テレワークなどテレビ会議でも有効で、手元の明るさのみならず、角度調整で顔の色合い(肌つや)を調光の調整して使えます。
場所を取らず、明るさがほしい範囲のみを照らすことができます。
電源はUSB充電で、そのままノートPCに繋いで利用可能です。
調光が5段階あり、使用用途に応じて切り替えできます。
明るさも無段階調整ができるので、最適な明るさを選ぶことができます。
消費電力(W)約5
電源USB
ケーブル長(m)約1.8
光源昼白色、昼光色、白色、温白色、電球色
色温度3000~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×55×75※閉じた際
設置方式クリップ式
LED48粒SMD
コネクタUSB-Aコネクタ
光束(Lm)約60、昼白色6600K-56、昼光色5300K-57、白色 4500K-58、温白色3700K-60、電球色3000K-56
LED寿命(時間)20000
調光方式無段階
クリップ可能幅(cm)約0.5~1
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。