コンセント式センサーライト :「作業用ライト」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H) 質量(g)約1400 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)18以下 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定) 保護等級IP55 出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動 センサー感知方式人感センサー 点灯方式点灯モード点灯/フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋外・屋内の壁面 検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A 配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式 アズワン品番65-2235-71 リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン 明るさ(Lm)1000 点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作) 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷