コンセント式センサーライト :「室内灯」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内専用(コンセント差込式)。広い範囲を明るく照らすフットライト(足元灯)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)83 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)11 光源白色LED1灯 定格消費電力0.5W 点灯方式消灯:消灯します。 点灯:常時点灯します。 明暗:周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)141(W)×51(D)×43(H)
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。スッキリとした白い光で暗がりを照らします。廊下などの足元灯に。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)5 光源白色LED1灯(交換不可) 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー サイズ(mm)35×38×88(H) 動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷