保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)
アズワン品番65-5658-50
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外
アズワン品番65-3894-17
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
光源:白色LED球※LEDの交換はできません。お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ESL-ST1203AC●検知エリア:360°約4m●点灯時間:約5秒~10分間●保護等級:IP45(防噴流形)●電源:AC100V(50/60Hz)●検知方式:赤外線受動式●電源コード長:約3.0m●全光束:3300lm●サイズ:167×116×186(H)mm(最大値)●重量:約920g(電源コード含む)●消費電力:約30W(待機時/約0.2W)●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル3個●材質:ABS樹脂、金属●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●センサーが人や車の動きを検知して自動点灯●屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)●センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能●LEDなので省エネなのに明るい●低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光●ダブルセンサー●赤色LEDが点滅●ワイヤレスチャイム増設可能(別売)●別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能
アズワン品番65-3894-05
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。