「設置場所」から絞り込む
LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式]エスコ翌日出荷
付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む)質量(g)約105電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)全光束(Lm)100光源高輝度電球色LEDセンサー感知方式人感センサー充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時検知方式焦電型赤外線人感センサーアズワン品番64-7941-81点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分電球の種類LED検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります