30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(7)
屋外
屋外(4)
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。スッキリとした白い光で暗がりを照らします。廊下などの足元灯に。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)5 光源白色LED1灯(交換不可) 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー サイズ(mm)35×38×88(H) 動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)52 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)3 光源白色LED1灯 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)1 光源アンバー色LED1灯(交換不可) 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー サイズ(mm)35×38×88(H) 動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。広い範囲を明るく照らすフットライト(足元灯)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)83 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)11 光源白色LED1灯 定格消費電力0.5W 点灯方式消灯:消灯します。 点灯:常時点灯します。 明暗:周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)141(W)×51(D)×43(H)
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)49 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)10 光源白色LED1灯 定格消費電力0.4W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)68×28
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)32 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)2 光源白色LED1灯 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)60×25
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル アズワン品番65-9306-44
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55) アズワン品番65-5658-50
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-61 寸法(mm)Φ45×102(本体のみ) 質量(g)55(本体のみ) 電源ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx)22(1m前方) センサー感知方式明暗センサー 点灯時間約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)50 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)10 光源白色LED1灯 検知範囲距離:約3m、水平:80° 定格消費電力0.4W 設置方式コンセント差し込み 検知方式人感明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)68×28
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲が暗くなると光ります。
消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-52A 寸法(mm)43×43×100 質量(g)68 電源AC100V 光源白色LED×1灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー 灯数1灯
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

検知方式焦電型赤外線センサー 電球の種類LED
1台
10,100 税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、 停電時の保安灯に、 懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-15 寸法(mm)70×36×110 質量(g)110 電源AC100V 連続使用時間保安灯:4時間、懐中電灯:6時間 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 充電時間15時間 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-16 寸法(mm)55×35×100 質量(g)70 電源AC100V 光源高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯 検知範囲距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90° センサー感知方式人感、明暗センサー 点灯方式常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式) 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー、人感センサー 灯数3(2+1)灯
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本 材質ABS樹脂 質量(g)約450(クランプ/乾電池除く) 電源単1電池×3本(別売) 適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85 全光束(Lm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153 光源4.5W高輝度白色LED 検知方式焦電型赤外線センサー アズワン品番65-2235-57 点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅 電球の種類LED 検知エリア約140° 最長約6m
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45) アズワン品番65-9306-40
1台
12,300 税込13,530
翌日出荷

「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)205.2×107×389.4(H) 質量(g)約2200 使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60以下 保護等級IP55 光源チップオンボード型LED 出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力) 点灯方式点灯/ フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋内・屋外 接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路) 配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式 アズワン品番64-7941-65 明るさ(Lm)4000 点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED 検知エリア93°、12m
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

仕様ソーラーパネル サイズ:100×50×191(H)mm 付属品取り付けネジ(本体用)×2、コンクリート用プラスチック製プラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール 寸法(mm)160×152×135(H) 質量(g)約440(クランプ除く) 電源ニッケル水素電池×3本(付属) コード長さ(m)5 全光束(Lm)昼白色:400、電球色:320 保護等級IP44 光源白色LED球(昼白色、電球色) ソーラーパネル質量(g)約220(クランプ除く) アズワン品番64-7941-66 点灯時間5秒、20秒、20秒の点滅
1台
10,100 税込11,110
翌日出荷

省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
1台
8,610 税込9,471
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外 アズワン品番65-3894-17
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む) 質量(g)約105 電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh) 全光束(Lm)100 光源高輝度電球色LED センサー感知方式人感センサー 充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時 検知方式焦電型赤外線人感センサー アズワン品番64-7941-81 点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分 電球の種類LED 検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H) 質量(g)約1400 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)18以下 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定) 保護等級IP55 出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動 センサー感知方式人感センサー 点灯方式点灯モード点灯/フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋外・屋内の壁面 検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A 配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式 アズワン品番65-2235-71 リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン 明るさ(Lm)1000 点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作) 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
付属品防水スポンジ、マスキングカバー シルバー 質量(g)約820(電源コード含む) 取付高(mm)1800~2500 使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 電源(V)AC100 消費電力(W)20(待機時0.5) コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185 光源白色LED球 色温度(K)約2700 照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変) 角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動 点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯 アズワン品番65-2235-70 LED使用数(個)2 定格光束(Lm)1500 電球の種類LED 検知エリア90°約7m
1台
16,500 税込18,150
翌日出荷

光源:白色LED球※LEDの交換はできません。お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ESL-ST1203AC●検知エリア:360°約4m●点灯時間:約5秒~10分間●保護等級:IP45(防噴流形)●電源:AC100V(50/60Hz)●検知方式:赤外線受動式●電源コード長:約3.0m●全光束:3300lm●サイズ:167×116×186(H)mm(最大値)●重量:約920g(電源コード含む)●消費電力:約30W(待機時/約0.2W)●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル3個●材質:ABS樹脂、金属●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●センサーが人や車の動きを検知して自動点灯●屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)●センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能●LEDなので省エネなのに明るい●低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光●ダブルセンサー●赤色LEDが点滅●ワイヤレスチャイム増設可能(別売)●別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能 アズワン品番65-3894-05
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個) 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)104×103.5×195(H) 質量(g)650 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)14 コード長さ(m)3 光源チップオンボード型LED球×1灯 使用周囲温度(℃)-20~40 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別) 設置場所屋外・屋内 光束(Lm)800 アズワン品番64-7941-58 取付径(Φmm)40~80対応 消費電流14W 調光率(%)20(点灯) 電球の種類LED 検知エリア立体型(最長部10m)
1台
12,800 税込14,080
翌日出荷

仕様防雨構造(IPX4相当) 付属品取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット サイズ73×71×188(H)mm 電源AC100V(コード長:3m) 光源白色LED球×1灯 検知方式赤外線受動式 点灯時間約5秒/10分 検知エリア120°約10m
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

仕様防雨構造(IPX4相当) 付属品取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット サイズ146×71×188(H)mm 電源AC100V(コード長:3m) 光源白色LED球×2灯 検知方式赤外線受動式 点灯時間約5秒/10分 検知エリア120°約10m
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷