絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(32)
  • エスコ(27)
  • ELPA(27)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
  • ライテックス(ムサシ)(18)
  • DAISHIN(大進)(12)
  • ムサシ(11)
  • DXアンテナ(8)
  • サンワダイレクト(5)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • セーブインダストリー(2)
  • 日動工業(2)
  • マスプロ電工(2)
  • むさし(2)
  • ウィキャン(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
  • 明暗(2)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(1)
人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 アイリスオーヤマ人感センサー付LEDクリップライト 60形相当アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)640定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270色温度(K)5000センサー感知方式人感センサー、明暗センサー電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120明るさ(Lm)810光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LED
AC式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマAC式LED防犯センサーライトアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°耐水性防沫タイプ防水保護等級IP44(防沫形)点灯時間5~300秒
コンセント式LEDセンサーライト 明暗センサータイプ アイリスオーヤマコンセント式LEDセンサーライト 明暗センサータイプアイリスオーヤマ
729税込802
1個
5日以内出荷
シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
消費電力(W)0.8全光束(Lm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)56×40.5×56LED色温白色(3500K)センサー感知方式明暗センサー点灯方式常灯給電方式コンセント(100V)人感センサーなし
コンセント式LEDセンサーライト アイリスオーヤマコンセント式LEDセンサーライトアイリスオーヤマ
899税込989
1個
10日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
消費電力(W)0.8全光束(Lm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)56×40.5×56LED色温白色(3500K)点灯方式常灯点灯時間(AUTO-Hi)20秒センサー感知範囲【水平】100度・40度感知距離(m)2.5給電方式コンセント(100V)人感センサーあり
室内センサーライトW人感センサー階段タイプ アイリスオーヤマ室内センサーライトW人感センサー階段タイプアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)130×53×131LED色温白色(3500K)電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間センサー感知範囲【水平】100度・100度感知距離(m)1.5給電方式乾電池(単3×4本)人感センサーあり
室内センサーライトW人感センサー通路タイプ アイリスオーヤマ室内センサーライトW人感センサー通路タイプアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型・壁付け型(固定ピン)全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)202×31×68LED色温白色(3500K)電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間センサー感知範囲【水平】100度・40度感知距離(m)1.5給電方式乾電池(単3×4本)人感センサーあり
コンセント式センサーライト