絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
  • 明暗(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • ELPA(31)
  • オーム電機(31)
  • ライテックス(ムサシ)(19)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • ムサシ(12)
  • DAISHIN(大進)(9)
  • エスコ(6)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(4)
  • DXアンテナ(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 日動工業(2)
  • マスプロ電工(2)
  • JTT(2)
  • コイズミ照明(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 旭電機化成(1)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • セーブインダストリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(1)
  • 人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 アイリスオーヤマ

    人感センサー付LEDクリップライト 60形相当

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)640定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270色温度(K)5000センサー感知方式人感センサー、明暗センサー電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120明るさ(Lm)810光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • AC式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ

    AC式LED防犯センサーライト

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
    用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°耐水性防沫タイプ防水保護等級IP44(防沫形)点灯時間5~300秒エコロジー商品省エネ
コンセント式センサーライト